Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RE-090-B-100-B/3

  • ERIKS:14735603
Image 1
- Filterelementen voor RF retourfilters.
Opslaan in lijst

€ 296,67/ stukexcl. btw

€ 358,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
RE
Code
RE-090-B-100-B/3
Grootte
90
Materiaal filterelement
Roestvrij staal gaas
Filterfijnheid
100 µm
ß-ratio
>2
Type filter element
Retourfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
195 mm
Inwendige diameter
48.5 mm
Buitendiameter
76.5 mm