Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RE-070-S-25-B/2-NB

  • ERIKS:1056985
Image 1
- Filterelementen voor RF retourfilters.
Opslaan in lijst

€ 266,58/ stukexcl. btw

€ 322,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
RE
Code
RE-070-S-25-B/2-NB
Grootte
70
Materiaal filterelement
Roestvrij staal gaas
Filterfijnheid
25 µm
ß-ratio
>2
Type filter element
Retourfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
203 mm
Inwendige diameter
34.2 mm
Buitendiameter
74 mm