Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RE-070-G-10-B/4-NB

  • ERIKS:14043656
Image 1
- Filterelementen voor RF retourfilters.
Opslaan in lijst

€ 123,28/ stukexcl. btw

€ 149,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
RE
Code
RE-070-G-10-B/4-NB
Grootte
70
Materiaal filterelement
Anorganische glasvezel
Filterfijnheid
10 µm
ß-ratio
> 200
Type filter element
Retourfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
203 mm
Inwendige diameter
34.2 mm
Buitendiameter
74 mm