€ 230,47/ stukexcl. btw
€ 278,87incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Type | RE |
Code | RE-070-B-25-B/3 |
Grootte | 70 |
Materiaal filterelement | Roestvrij staal gaas |
Filterfijnheid | 25 µm |
ß-ratio | >2 |
Type filter element | Retourfilter element |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Lengte filterelement | 203 mm |
Inwendige diameter | 34.2 mm |
Buitendiameter | 60 mm |