Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RE-070-A-10-B/3

  • ERIKS:14735580
Image 1
- Filterelementen voor RF retourfilters.
Opslaan in lijst

€ 377,51/ stukexcl. btw

€ 456,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
RE
Code
RE-070-A-10-B/3
Grootte
70
Materiaal filterelement
Roestvrij staalvezel
Filterfijnheid
10 µm
ß-ratio
>2
Type filter element
Retourfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
203 mm
Inwendige diameter
34.2 mm
Buitendiameter
60 mm