€ 197,31/ stukexcl. btw
€ 238,75incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Type | RE |
Code | RE-055-Q-15-B/4-OBE |
Grootte | 55 |
Materiaal filterelement | Anorganische glasvezel |
Filterfijnheid | 15 µm |
ß-ratio | > 200 |
Type filter element | Retourfilter element |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Lengte filterelement | 327 mm |
Inwendige diameter | 40.3 mm |
Buitendiameter | 88 mm |