Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RE-052-Q-15-B/4

  • ERIKS:14735575
Image 1
- Filterelementen voor RF retourfilters.
Opslaan in lijst

€ 191,31/ stukexcl. btw

€ 231,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
RE
Code
RE-052-Q-15-B/4
Grootte
52
Materiaal filterelement
Anorganische glasvezel
Filterfijnheid
15 µm
ß-ratio
> 200
Type filter element
Retourfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
295 mm
Inwendige diameter
34.2 mm
Buitendiameter
60 mm