Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RE-052-G-20-B/4

  • ERIKS:14043646
Image 1
- Filterelementen voor RF retourfilters.
Opslaan in lijst

€ 72,98/ stukexcl. btw

€ 88,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
RE
Code
RE-052-G-20-B/4
Grootte
52
Materiaal filterelement
Anorganische glasvezel
Filterfijnheid
20 µm
ß-ratio
> 200
Type filter element
Retourfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
295 mm
Inwendige diameter
34.2 mm
Buitendiameter
60 mm