Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RE-046-N-20-B/2

  • ERIKS:14043643
Image 1
- Filterelementen voor RF retourfilters.
Opslaan in lijst

€ 54,72/ stukexcl. btw

€ 66,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
RE
Code
RE-046-N-20-B/2
Grootte
46
Materiaal filterelement
Filterpapier
Filterfijnheid
20 µm
ß-ratio
>2
Type filter element
Retourfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
229 mm
Inwendige diameter
34.2 mm
Buitendiameter
60 mm