Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RE-046-G-10-B/4-B6.0

  • ERIKS:14735565
Image 1
- Filterelementen voor RF retourfilters.
Opslaan in lijst

€ 60,84/ stukexcl. btw

€ 73,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
RE
Code
RE-046-G-10-B/4-B6.0
Grootte
46
Materiaal filterelement
Anorganische glasvezel
Filterfijnheid
10 µm
ß-ratio
> 200
Type filter element
Retourfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
229 mm
Inwendige diameter
34.2 mm
Buitendiameter
60 mm