Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RE-045-S-25-V/2

  • ERIKS:12352960
Image 1
- Filterelementen voor RF retourfilters.
Opslaan in lijst

€ 198,66/ stukexcl. btw

€ 240,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
RE
Code
RE-045-S-25-V/2
Grootte
45
Materiaal filterelement
Roestvrij staal gaas
Filterfijnheid
25 µm
ß-ratio
>2
Type filter element
Retourfilter element
Afdichtingsmateriaal
FKM (FPM)
Lengte filterelement
144 mm
Inwendige diameter
34.2 mm
Buitendiameter
74 mm