€ 61,07/ stukexcl. btw
€ 73,89incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Type | RE |
Code | RE-045-N-20-V/2 |
Grootte | 45 |
Materiaal filterelement | Filterpapier |
Filterfijnheid | 20 µm |
ß-ratio | >2 |
Type filter element | Retourfilter element |
Afdichtingsmateriaal | FKM (FPM) |
Lengte filterelement | 144 mm |
Inwendige diameter | 34.2 mm |
Buitendiameter | 74 mm |