Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RE-045-N-20-B/2

  • ERIKS:14735559
Image 1
- Filterelementen voor RF retourfilters.
Opslaan in lijst

€ 61,07/ stukexcl. btw

€ 73,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
RE
Code
RE-045-N-20-B/2
Grootte
45
Materiaal filterelement
Filterpapier
Filterfijnheid
20 µm
ß-ratio
>2
Type filter element
Retourfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
144 mm
Inwendige diameter
34.2 mm
Buitendiameter
74 mm