Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RE-045-G-20-V/4

  • ERIKS:14735558
Image 1
- Filterelementen voor RF retourfilters.
Opslaan in lijst

€ 66,20/ stukexcl. btw

€ 80,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
RE
Code
RE-045-G-20-V/4
Grootte
45
Materiaal filterelement
Anorganische glasvezel
Filterfijnheid
20 µm
ß-ratio
> 200
Type filter element
Retourfilter element
Afdichtingsmateriaal
FKM (FPM)
Lengte filterelement
144 mm
Inwendige diameter
34.2 mm
Buitendiameter
74 mm