Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RE-045-G-10-V/4-NB

  • ERIKS:14043627
Image 1
- Filterelementen voor RF retourfilters.
Opslaan in lijst

€ 69,09/ stukexcl. btw

€ 83,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
RE
Code
RE-045-G-10-V/4-NB
Grootte
45
Materiaal filterelement
Anorganische glasvezel
Filterfijnheid
10 µm
ß-ratio
> 200
Type filter element
Retourfilter element
Afdichtingsmateriaal
FKM (FPM)
Lengte filterelement
144 mm
Inwendige diameter
34.2 mm
Buitendiameter
74 mm