Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RE-045-G-05-B/4

  • ERIKS:1056300
Image 1
- Filterelementen voor RF retourfilters.
Opslaan in lijst

€ 80,36/ stukexcl. btw

€ 97,24incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 15/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
RE
Code
RE-045-G-05-B/4
Grootte
45
Materiaal filterelement
Anorganische glasvezel
Filterfijnheid
5 µm
ß-ratio
> 200
Type filter element
Retourfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
144 mm
Inwendige diameter
34.2 mm
Buitendiameter
74 mm