Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RE-045-B-50-B/3

  • ERIKS:1056294
Image 1
- Filterelementen voor RF retourfilters.
Opslaan in lijst

€ 159,97/ stukexcl. btw

€ 193,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
RE
Code
RE-045-B-50-B/3
Grootte
45
Materiaal filterelement
Roestvrij staal gaas
Filterfijnheid
50 µm
ß-ratio
>2
Type filter element
Retourfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
144 mm
Inwendige diameter
34.2 mm
Buitendiameter
60 mm