€ 159,97/ stukexcl. btw
€ 193,56incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Type | RE |
Code | RE-045-B-100-B/3 |
Grootte | 45 |
Materiaal filterelement | Roestvrij staal gaas |
Filterfijnheid | 100 µm |
ß-ratio | >2 |
Type filter element | Retourfilter element |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Lengte filterelement | 144 mm |
Inwendige diameter | 34.2 mm |
Buitendiameter | 60 mm |