Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RE-040-Q-15-B/4-OBE

  • ERIKS:14735551
Image 1
- Filterelementen voor RF retourfilters.
Opslaan in lijst

€ 183,23/ stukexcl. btw

€ 221,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
RE
Code
RE-040-Q-15-B/4-OBE
Grootte
40
Materiaal filterelement
Anorganische glasvezel
Filterfijnheid
15 µm
ß-ratio
> 200
Type filter element
Retourfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
221 mm
Inwendige diameter
40.3 mm
Buitendiameter
88 mm