Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RE-031-Q-15-B/4-OBE

  • ERIKS:14043613
Image 1
- Filterelementen voor RF retourfilters.
Opslaan in lijst

€ 176,00/ stukexcl. btw

€ 212,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
RE
Code
RE-031-Q-15-B/4-OBE
Grootte
31
Materiaal filterelement
Anorganische glasvezel
Filterfijnheid
15 µm
ß-ratio
> 200
Type filter element
Retourfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
268 mm
Inwendige diameter
28.2 mm
Buitendiameter
63 mm