€ 176,00/ stukexcl. btw
€ 212,96incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Type | RE |
Code | RE-031-Q-10-B/4-OBE |
Grootte | 31 |
Materiaal filterelement | Anorganische glasvezel |
Filterfijnheid | 10 µm |
ß-ratio | > 200 |
Type filter element | Retourfilter element |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Lengte filterelement | 268 mm |
Inwendige diameter | 28.2 mm |
Buitendiameter | 63 mm |