Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RE-030S25V

  • ERIKS:12345117
Image 1
- Filterelementen voor RF retourfilters.
Opslaan in lijst

€ 143,58/ stukexcl. btw

€ 173,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
RE
Code
RE-030-S-25-V/2
Grootte
30
Materiaal filterelement
Roestvrij staal gaas
Filterfijnheid
25 µm
ß-ratio
>2
Type filter element
Retourfilter element
Afdichtingsmateriaal
FKM (FPM)
Lengte filterelement
170 mm
Inwendige diameter
22.3 mm
Buitendiameter
51.5 mm