Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RE-030-S-25-B/2-NB

  • ERIKS:14043611
Image 1
- Filterelementen voor RF retourfilters.
Opslaan in lijst

€ 160,67/ stukexcl. btw

€ 194,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
RE
Code
RE-030-S-25-B/2-NB
Grootte
30
Materiaal filterelement
Roestvrij staal gaas
Filterfijnheid
25 µm
ß-ratio
>2
Type filter element
Retourfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
170 mm
Inwendige diameter
22.3 mm
Buitendiameter
51.5 mm