€ 51,20/ stukexcl. btw
€ 61,95incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Type | RE |
Code | RE-030-G-20-V/2 |
Grootte | 30 |
Materiaal filterelement | Anorganische glasvezel |
Filterfijnheid | 20 µm |
ß-ratio | > 200 |
Type filter element | Retourfilter element |
Afdichtingsmateriaal | FKM (FPM) |
Lengte filterelement | 170 mm |
Inwendige diameter | 22.3 mm |
Buitendiameter | 51.5 mm |