Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RE-030-G-05-V/4

  • ERIKS:12345114
Image 1
- Filterelementen voor RF retourfilters.
Opslaan in lijst

€ 62,97/ stukexcl. btw

€ 76,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
RE
Code
RE-030-G-05-V/4
Grootte
30
Materiaal filterelement
Anorganische glasvezel
Filterfijnheid
5 µm
ß-ratio
> 200
Type filter element
Retourfilter element
Afdichtingsmateriaal
FKM (FPM)
Lengte filterelement
170 mm
Inwendige diameter
22.3 mm
Buitendiameter
51.5 mm