Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RE-030-G-03-B/4

  • ERIKS:1056280
Image 1
- Filterelementen voor RF retourfilters.
Opslaan in lijst

€ 77,86/ stukexcl. btw

€ 94,21incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 15/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
RE
Code
RE-030-G-03-B/4
Grootte
30
Materiaal filterelement
Anorganische glasvezel
Filterfijnheid
3 µm
ß-ratio
> 200
Type filter element
Retourfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
170 mm
Inwendige diameter
22.3 mm
Buitendiameter
51.5 mm