Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RE-030-B-200-B/3

  • ERIKS:14735541
Image 1
- Filterelementen voor RF retourfilters.
Opslaan in lijst

€ 110,59/ stukexcl. btw

€ 133,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
RE
Code
RE-030-B-200-B/3
Grootte
30
Materiaal filterelement
Roestvrij staal gaas
Filterfijnheid
200 µm
ß-ratio
>2
Type filter element
Retourfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
170 mm
Inwendige diameter
22.3 mm
Buitendiameter
51.5 mm