€ 276,04/ stukexcl. btw
€ 334,01incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Type | RE |
Code | RE-030-A-05-B/3 |
Grootte | 30 |
Materiaal filterelement | Roestvrij staalvezel |
Filterfijnheid | 5 µm |
ß-ratio | >2 |
Type filter element | Retourfilter element |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Lengte filterelement | 170 mm |
Inwendige diameter | 22.3 mm |
Buitendiameter | 44.5 mm |