Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RE-025-Q-10-B/4-OBE

  • ERIKS:14735538
Image 1
- Filterelementen voor RF retourfilters.
Opslaan in lijst

€ 126,76/ stukexcl. btw

€ 153,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
RE
Code
RE-025-Q-10-B/4-OBE
Grootte
25
Materiaal filterelement
Anorganische glasvezel
Filterfijnheid
10 µm
ß-ratio
> 200
Type filter element
Retourfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
213 mm
Inwendige diameter
28.2 mm
Buitendiameter
63 mm