Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RE-025-G-15-B/4-OBE

  • ERIKS:14043591
Image 1
- Filterelementen voor RF retourfilters.
Opslaan in lijst

€ 140,95/ stukexcl. btw

€ 170,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
RE
Code
RE-025-G-15-B/4-OBE
Grootte
25
Materiaal filterelement
Anorganische glasvezel
Filterfijnheid
15 µm
ß-ratio
> 200
Type filter element
Retourfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
213 mm
Inwendige diameter
28.2 mm
Buitendiameter
63 mm