€ 50,13/ stukexcl. btw
€ 60,66incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Type | RE |
Code | RE-022-G-10-B/4 |
Grootte | 22 |
Materiaal filterelement | Anorganische glasvezel |
Filterfijnheid | 10 µm |
ß-ratio | > 200 |
Type filter element | Retourfilter element |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Lengte filterelement | 149 mm |
Inwendige diameter | 34.2 mm |
Buitendiameter | 60 mm |