Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RE-014-S-25-V/2

  • ERIKS:1056268
Image 1
- Filterelementen voor RF retourfilters.
Opslaan in lijst

€ 91,11/ stukexcl. btw

€ 110,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
RE
Code
RE-014-S-25-V/2
Grootte
14
Materiaal filterelement
Roestvrij staal gaas
Filterfijnheid
25 µm
ß-ratio
>2
Type filter element
Retourfilter element
Afdichtingsmateriaal
FKM (FPM)
Lengte filterelement
103 mm
Inwendige diameter
22.3 mm
Buitendiameter
51.5 mm