Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RE-014-N-10-B/2

  • ERIKS:1054900
Image 1
- Filterelementen voor RF retourfilters.
Opslaan in lijst

€ 35,30/ stukexcl. btw

€ 42,71incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
RE
Code
RE-014-N-10-B/2
Grootte
14
Materiaal filterelement
Filterpapier
Filterfijnheid
10 µm
ß-ratio
>2
Type filter element
Retourfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
103 mm
Inwendige diameter
22.3 mm
Buitendiameter
51.5 mm