Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RE-014-G-10-B/4

  • ERIKS:1056264
Image 1
- Filterelementen voor RF retourfilters.
Opslaan in lijst

€ 36,19/ stukexcl. btw

€ 43,79incl. btw

14 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
RE
Code
RE-014-G-10-B/4
Grootte
14
Materiaal filterelement
Anorganische glasvezel
Filterfijnheid
10 µm
ß-ratio
> 200
Type filter element
Retourfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
103 mm
Inwendige diameter
22.3 mm
Buitendiameter
51.5 mm