Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RE-014-E-10-B/4

  • ERIKS:14735526
Image 1
- Filterelementen voor RF retourfilters.
Opslaan in lijst

€ 33,31/ stukexcl. btw

€ 40,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
RE
Code
RE-014-E-10-B/4
Grootte
14
Materiaal filterelement
Anorganische glasvezel
Filterfijnheid
10 µm
ß-ratio
> 200
Type filter element
Retourfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
103 mm
Inwendige diameter
22.3 mm
Buitendiameter
51.5 mm