Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RE-014-B-100-B/3

  • ERIKS:14735521
Image 1
- Filterelementen voor RF retourfilters.
Opslaan in lijst

€ 72,23/ stukexcl. btw

€ 87,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
RE
Code
RE-014-B-100-B/3
Grootte
14
Materiaal filterelement
Roestvrij staal gaas
Filterfijnheid
100 µm
ß-ratio
>2
Type filter element
Retourfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
103 mm
Inwendige diameter
22.3 mm
Buitendiameter
44.5 mm