Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RE-014-A-10-V/3

  • ERIKS:1056256
Image 1
- Filterelementen voor RF retourfilters.
Opslaan in lijst

€ 119,54/ stukexcl. btw

€ 144,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
RE
Code
RE-014-A-10-V/3
Grootte
14
Materiaal filterelement
Roestvrij staalvezel
Filterfijnheid
10 µm
ß-ratio
>2
Type filter element
Retourfilter element
Afdichtingsmateriaal
FKM (FPM)
Lengte filterelement
103 mm
Inwendige diameter
22.3 mm
Buitendiameter
44.5 mm