Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RE-008-S-25-B/2

  • ERIKS:14735518
Image 1
- Filterelementen voor RF retourfilters.
Opslaan in lijst

€ 54,21/ stukexcl. btw

€ 65,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
RE
Code
RE-008-S-25-B/2
Grootte
8
Materiaal filterelement
Roestvrij staal gaas
Filterfijnheid
25 µm
ß-ratio
>2
Type filter element
Retourfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
105 mm
Inwendige diameter
12.4 mm
Buitendiameter
35 mm