Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RE-008-N-10-B/2

  • ERIKS:14735515
Image 1
- Filterelementen voor RF retourfilters.
Opslaan in lijst

€ 24,06/ stukexcl. btw

€ 29,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
RE
Code
RE-008-N-10-B/2
Grootte
8
Materiaal filterelement
Filterpapier
Filterfijnheid
10 µm
ß-ratio
>2
Type filter element
Retourfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
105 mm
Inwendige diameter
12.4 mm
Buitendiameter
35 mm