€ 92,85/ stukexcl. btw
€ 112,35incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Type | RE |
Code | RE-008-M-10-B/2 |
Grootte | 8 |
Materiaal filterelement | Roestvrij staalvezel |
Filterfijnheid | 10 µm |
ß-ratio | >2 |
Type filter element | Retourfilter element |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Lengte filterelement | 105 mm |
Inwendige diameter | 12.4 mm |
Buitendiameter | 35 mm |