Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RE-008-G-03-B/4

  • ERIKS:14735511
Image 1
- Filterelementen voor RF retourfilters.
Opslaan in lijst

€ 41,42/ stukexcl. btw

€ 50,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
RE
Code
RE-008-G-03-B/4
Grootte
8
Materiaal filterelement
Anorganische glasvezel
Filterfijnheid
3 µm
ß-ratio
> 200
Type filter element
Retourfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
105 mm
Inwendige diameter
12.4 mm
Buitendiameter
35 mm