Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RE-004-G-20-V/4

  • ERIKS:14043562
Image 1
- Filterelementen voor RF retourfilters.
Opslaan in lijst

€ 33,96/ stukexcl. btw

€ 41,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
RE
Code
RE-004-G-20-V/4
Grootte
4
Materiaal filterelement
Anorganische glasvezel
Filterfijnheid
20 µm
ß-ratio
> 200
Type filter element
Retourfilter element
Afdichtingsmateriaal
FKM (FPM)
Lengte filterelement
54 mm
Inwendige diameter
12.4 mm
Buitendiameter
35 mm