€ 30,53/ stukexcl. btw
€ 36,94incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Type | RE |
Code | RE-004-G-20-B/4-B6.0 |
Grootte | 4 |
Materiaal filterelement | Anorganische glasvezel |
Filterfijnheid | 20 µm |
ß-ratio | > 200 |
Type filter element | Retourfilter element |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Lengte filterelement | 54 mm |
Inwendige diameter | 12.4 mm |
Buitendiameter | 35 mm |