Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RE-004-G-20-B/4

  • ERIKS:14043560
Image 1
- Filterelementen voor RF retourfilters.
Opslaan in lijst

€ 30,53/ stukexcl. btw

€ 36,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
RE
Code
RE-004-G-20-B/4
Grootte
4
Materiaal filterelement
Anorganische glasvezel
Filterfijnheid
20 µm
ß-ratio
> 200
Type filter element
Retourfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
54 mm
Inwendige diameter
12.4 mm
Buitendiameter
35 mm