€ 32,54/ stukexcl. btw
€ 39,37incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Type | RE |
Code | RE-004-G-05-B/4 |
Grootte | 4 |
Materiaal filterelement | Anorganische glasvezel |
Filterfijnheid | 5 µm |
ß-ratio | > 200 |
Type filter element | Retourfilter element |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Lengte filterelement | 54 mm |
Inwendige diameter | 12.4 mm |
Buitendiameter | 35 mm |