Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RD-070-K-20-B

  • ERIKS:14736934
Image 1
Opslaan in lijst

€ 50,52/ stukexcl. btw

€ 61,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
RD
Code
RD-070-K-20-B
Grootte
70
Materiaal filterelement
Filterpapier
Filterfijnheid
20 µm
ß-ratio
>2
Type filter element
Retourfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
168.5 mm
Inwendige diameter
59 mm
Buitendiameter
118 mm