Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RD-070-B-60-B

  • ERIKS:14736930
Image 1
Opslaan in lijst

€ 172,30/ stukexcl. btw

€ 208,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
RD
Code
RD-070-B-60-B
Grootte
70
Materiaal filterelement
Roestvrij staal gaas
Filterfijnheid
60 µm
ß-ratio
>2
Type filter element
Retourfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
168.5 mm
Inwendige diameter
59 mm
Buitendiameter
118 mm