€ 56,34/ stukexcl. btw
€ 68,17incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Type | RD |
Code | RD-055-K-20-B |
Grootte | 55 |
Materiaal filterelement | Filterpapier |
Filterfijnheid | 20 µm |
ß-ratio | >2 |
Type filter element | Retourfilter element |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Lengte filterelement | 197 mm |
Inwendige diameter | 40.2 mm |
Buitendiameter | 83 mm |