Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RD-055-K-10-B

  • ERIKS:14736927
Image 1
Opslaan in lijst

€ 56,34/ stukexcl. btw

€ 68,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
RD
Code
RD-055-K-10-B
Grootte
55
Materiaal filterelement
Filterpapier
Filterfijnheid
10 µm
ß-ratio
>2
Type filter element
Retourfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
197 mm
Inwendige diameter
40.2 mm
Buitendiameter
83 mm