Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RD-055-E-20-B/4

  • ERIKS:14736926
Image 1
Opslaan in lijst

€ 98,49/ stukexcl. btw

€ 119,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
RD
Code
RD-055-E-20-B/4
Grootte
55
Materiaal filterelement
Anorganische glasvezel
Filterfijnheid
20 µm
ß-ratio
> 200
Type filter element
Retourfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
197 mm
Inwendige diameter
40.2 mm
Buitendiameter
83 mm